› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura PG per installazioni elettriche

Cod. Rexel CE2901.11N
Cod. Produttore 2901.11N
Cod. EAN 8016692572314

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP68 alta
  • Filettatura: Tipo Pg DIN 40430
  • Applicazione: Per cavi passanti
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Serie: MAXIBRASS 2900
  • Vari diametri e lunghezze
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pressacavo CE2901.11N è realizzato in ottone nichelato, garantendo elevata resistenza e durabilità nel tempo. Dotato di guarnizione in neoprene e O-ring in nitrile, assicura una tenuta stagna con protezione IP68 fino a 5 bar per 30 minuti, ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a liquidi. La griffe di serraggio è in poliamide PA 6.6, materiale che conferisce robustezza e affidabilità nella presa del cavo. Progettato con filettatura PG 11 e dimensione nominale di 11 mm, questo pressacavo supporta un intervallo di temperatura d’impiego da -40°C a +100°C in condizioni statiche e da -25°C a +100°C in condizioni dinamiche, resistendo a urti e vibrazioni secondo la norma EN 62444. L’installazione è semplice e sicura, con possibilità di fissaggio tramite controdado o avvitamento diretto su sedi filettate. Questo prodotto è ideale per garantire connessioni elettriche protette e affidabili in ambito industriale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

20 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

4,5 ... 10 mm

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura PG per installazioni elettriche