Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76901
Cod. Produttore
GW76901
Cod. EAN
8011564288232

Informazioni di prodotto

PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG7 D3-6,5 IP68
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

passo della filettatura

1.27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

14 mm

misura angolare dell'esagono

16 mm

per diametro cavo

3 mm 6.5 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP68

antiurto

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-20 °C 95 °C

esecuzione antideflagrante testata

per zona antideflagrante gas

1, 2

per zona antideflagrante polvere

20, 21, 22

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_