Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-1
Cod. Produttore
PNB-1
Cod. EAN
8016692553894

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 6 bar
  • Forza di compressione: 36 kN
  • Controllo: comando manuale
  • Sezione lavorabile: 0,2-35 mm²
  • Applicazioni: connettori e capicorda
  • Matrici: intercambiabili
  • Tipo: pneumo-oleodinamica
  • Serie: PNB-1

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressa pneumo-oleodinamica da banco con ciclo di lavoro automatico controllato da logica pneumatica, ideale per l'installazione di connettori elettrici fino a 50 mm². Dotata di una forza di compressione di 3600 daN e una corsa della matrice di 16 mm, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Funziona con una pressione d'aria di 6 bar e dispone di un sistema di sicurezza con protezione fissa dotata di dispositivo di blocco che impedisce l'uso in caso di rimozione. La pressa è compatta e robusta, con dimensioni di 320 mm di lunghezza, 180 mm di larghezza e 700 mm di altezza, e pesa 24 kg. È fornita completa di controllo manuale, chiavi di regolazione, e custodia porta-matrici tipo VAL 75. Il livello acustico è contenuto, con un valore di 65,8 dB(A) nel luogo di lavoro. Consigliata per varie applicazioni nel campo dell'installazione elettrica, è progettata per garantire sicurezza, efficienza e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pressa pneumo-oleodinamica PNB-1 esercita una pressione nominale dell’aria di 6 bar e una forza di compressione nominale di 36 kN, rilasciabile in completa sicurezza tramite l’apposito comando manuale. Grazie all’ampia serie di matrici intercambiabili, questa pressa è la scelta ideale per la compressione e la crimpatura di connettori, giunti e capicorda preisolati, di tubetti terminali e capicorda ricavati da tubo con sezione da 0,2 mm2 a 35 mm2.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

320 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,25 ... 50 mm²

gamma AWG

22 ... 8

Produttore

Pressa pneumo-oleodinamica 36kN per crimpatura e compressione PVC e capicorda