Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECP1120
Cod. Produttore
CP1120
Cod. EAN
8016692554587

Informazioni di prodotto

La pressa oleodinamica tranciacavi CECP1120 offre efficienza e affidabilità per ogni intervento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’unità compatta
  • Risparmio di tempo con la testa oleodinamica TC120 integrata
  • Manutenzione semplice e rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Taglio preciso e rapido dei cavi
  • Riduzione dei consumi energetici durante l’uso
  • Affidabilità e durata nel tempo garantite dalla pompa PO7000

    Unità oleodinamica tranciacavi composta dalla testa oleodinamica TC120 e dalla pompa PO7000.

adatto per un diametro max. del cavo

120 mm

testina di taglio sostituibile

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

esecuzione dell'impugnatura

monocomponente

esecuzione/azionamento

testa di taglio idraulica con pompa a pedale

Produttore

Unità oleodinamica tranciacavi con testa TC120 e pompa PO7000 per lavorazioni industriali