Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECPU1230-3D
Cod. Produttore
CPU1230-3D
Cod. EAN
8016692557274

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 700 bar
  • Conduttori fino a: 630 mm²
  • Pompa portatile: BO7000
  • Testa oleodinamica: ECW-H3D
  • Serie matrici: standard e 130 kN
  • Adattatore: AU520-130C
  • Matrici compatibili: DIN e taglio
  • Serie: CPU1230-3D
Descrizione del produttore: La pressa oleodinamica CPU1230-3D è composta da una pompa oleodinamica portatile BO7000, completa di sistema oleodinamico a due velocità, in grado di esercitare una pressione fino a 700 bar mediante una pratica leva a pedale. La pressa è completata da una testa oleodinamica ECW-H3D, che è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 630 mm2 con l’ausilio della serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 230 kN. Mediante l’adattatore AU520-130C questa testa può impiegare la serie di matrici ad innesto semicircolare comune agli utensili sviluppanti una forza di 130 kN. È compatibile, inoltre, con una serie di matrici per comprimere connettori elettrici conformi alle norme DIN e con una serie di matrici da taglio per corde in rame, alluminio, aldrey e alluminio-acciaio.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

680 mm

esecuzione/azionamento

Testa di compressione idraulica con gruppo

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 630 mm²

gamma AWG

1250 ... 8

Forza di compressione

0 ... 230 KILONEWTON

Produttore

Pressa oleodinamica 230 kN portatile con testa ECW-H3D per connettori elettrici fino a 630 mm² uso industriale