Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECP1131
Cod. Produttore
CP1131
Cod. EAN
8016692558783

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 700 bar
  • Sezione conduttori: 400 mm²
  • Pompa portatile: BO7000
  • Testa oleodinamica: RHC131
  • Sistema a due velocità: incluso
  • Serie matrici: standard compatibile
  • Leva a pedale: pratica
  • Serie: CP1131
Pressa oleodinamica progettata per la compressione di cavi elettrici fino a 400 mmq, dotata di testa di compressione idraulica con gruppo e stampo universale con inserti intercambiabili. Adatta per varie applicazioni, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura grazie al sistema oleodinamico e alla struttura robusta. Ideale per professionisti che necessitano di uno strumento efficiente per la lavorazione di cavi di elevata sezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pressa oleodinamica CP1131 è composta da una pompa oleodinamica portatile BO7000, completa di sistema oleodinamico a due velocità, in grado di esercitare una pressione fino a 700 bar mediante una pratica leva a pedale. La pressa è completata da una testa oleodinamica RHC131, che è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2 con l’ausilio della serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN.

adatto per

Varie applicazioni

esecuzione/azionamento

Testa di compressione idraulica con gruppo

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 8

Forza di compressione

0 ... 132 KILONEWTON

Produttore

Pressa oleodinamica portatile 700 bar 400 mm² compressione connettori elettrici