Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-3N1
Cod. Produttore
PNB-3N1
Cod. EAN
8016692553917

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressa pneumatica
  • Funzione: Crimpatura automatizzata
  • Applicazione: Capicorda nudi
  • Comando: Pedale o manuale
  • Compressione: Connettori e tubetti
  • Serie: CEPNB-3N1
  • Versatilità: Spelatura e aggraffatura
  • Tipologia: Elettro-pneumatica inclusa

Certificazioni e Dichiarazioni

La pressa pneumatica CEPNB-3N1 è uno strumento professionale progettato esclusivamente per la crimpatura di capicorda nudi su conduttori elettrici. Funziona con azionamento pneumatico e utilizza la compressione a rullo per garantire una connessione solida e affidabile. È adatta per capicorda e connettori con sezione conduttore da 0,5 a 6 mm² (AWG 22-8). La pressa opera con una pressione dell’aria compresa tra 6 e 7 bar ed è dotata di un dispositivo di posizionamento regolabile che permette di adattare la macchina al tipo di terminale da comprimere. La struttura robusta e compatta, con dimensioni di 399 mm di lunghezza, 145 mm di larghezza e 201 mm di altezza, e un peso di 10,3 kg, assicura una lunga durata e facilità d’uso. Il pedale di controllo protetto consente un’operazione sicura, mentre l’assenza di inserti intercambiabili semplifica la manutenzione. Questo strumento è indicato per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e affidabilità nella crimpatura di connettori isolati in PVC o PC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

370 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 10 mm²

gamma AWG

22 ... 8

Tempo di pressaggio

3 ... 3 s

Produttore

Pressa pneumatica crimpatura capicorda nudi banco lavoro