Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-3P
Cod. Produttore
PNB-3P
Cod. EAN
8016692553955

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: pneumatica
  • Funzione: compressione e crimpatura
  • Tipologia: pneumo-oleodinamica
  • Comando: a pedale o manuale
  • Applicazione: capicorda PVC 0
  • Serie: CEPNB-3P
  • Automazione: speling e aggraffatura
  • Dimensioni: vari modelli disponibili

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressa pneumatica da banco progettata esclusivamente per il serraggio di capicorda e connettori elettrici preisolati in PVC e PC, con sezione conduttore da 0,5 a 6 mm² (AWG 20-10). Funzionamento a compressione circolare con azionamento pneumatico, garantendo una pressione aria ottimale tra 6 e 7 bar. Dotata di dispositivo di blocco e ritorno automatico per una maggiore sicurezza e precisione nell'operazione di pressatura. La pressa è robusta, con dimensioni compatte (399x145x201 mm) e un peso di 10,3 kg, ideale per applicazioni professionali nell'ambito dell'installazione elettrica. Include un dispositivo di posizionamento regolabile per adattarsi alla gamma di terminali da comprimere, assicurando una compressione corretta e affidabile, riducendo il rischio di surriscaldamento o guasti nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

370 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Compressione circolare

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Tempo di pressaggio

3 ... 3 s

Produttore

Pressa pneumatica crimpatura capicorda PVC 0,25-6mmq banco