Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-3PD
Cod. Produttore
PNB-3PD
Cod. EAN
8016692553979

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: pneumatico
  • Corrente: non applicabile
  • Protezione: modelli vari
  • Dimensioni: diverse misure
  • Serie: CEPNB-3PD
  • Funzione: compressione automatica
  • Comando: pedale/manuale
  • Applicazione: giunti isolati

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressa pneumatica da banco progettata per il crimpaggio di capicorda e connettori isolati in PVC e PC di sezione compresa tra 0,5 e 6 mm² (AWG 20-10). Funzionamento pneumatico con pressione aria di esercizio compresa tra 6 e 7 bar. Dotata di dispositivo di posizionamento regolabile per adattarsi alla gamma di terminali da comprimere. Realizza una compressione circolare con ritorno automatico per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, riducendo il rischio di surriscaldamento e guasti nel tempo. Costruita con materiali robusti e componenti di alta qualità, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Dimensioni compatte e pedale protetto per un utilizzo ergonomico e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

370 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Compressione circolare

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Tempo di pressaggio

3 ... 3 s

Produttore

Pressa pneumatica giunti isolati sez.0,25-6 banco lavoro