Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-3F/M
Cod. Produttore
PNB-3F/M
Cod. EAN
8016692553900

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressa pneumatica
  • Funzione: Compressione connettori
  • Modalità: Comando a pedale/manuale
  • Applicazioni: Crimpatura automatizzata
  • Materiali: Conduttori e capicorda
  • Serie: CEPNB-3F/M
  • Versatilità: Spelatura e aggraffatura
  • Tipologia: Pneumo-oleodinamica

Certificazioni e Dichiarazioni

Pressa pneumatica da banco progettata per il crimpaggio di connettori elettrici preisolati in PVC e PC (rossi, blu, gialli) su conduttori di rame con sezione da 0,5 a 6 mm² (AWG 20-10). Funzionamento pneumatico con pressione aria regolabile tra 6 e 7 bar, dotata di pedale di comando protetto per garantire sicurezza operativa. La testa di pressatura esegue una compressione circolare precisa, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. La pressa è equipaggiata con dispositivo di blocco e ritorno automatico, garantendo facilità d'uso e sicurezza durante l'operazione. Dimensioni compatte e struttura robusta, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le presse da banco sono disponibili in diversi modelli di varie dimensioni per consentire la compressione e la crimpatura automatizzata di conduttori, capicorda, connettori, tubetti terminali e giunti preisolati. Sono a catalogo modelli di pressa pneumatica, elettro-pneumatica e pneumo-oleodinamica sia con comando a pedale che manuale. Pratiche e versatili, le presse da banco, a seconda del modello, consentono la compressione dei connettori e anche la spelatura e aggraffatura automatica dei tubetti terminali isolati.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

370 mm

esecuzione/azionamento

Pneumatico

stampo per pressatura

Compressione circolare

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Tempo di pressaggio

3 ... 3 s

Produttore

Pressa pneumatica per connettori PC 0,25-6mmq banco lavoro