Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEELB-3
Cod. Produttore
ELB-3
Cod. EAN
8016692553566

Informazioni di prodotto

  • Compressione nominale: 19 kN
  • Sezioni tubetti: 0,3-2,5 mm²
  • Sezioni capicorda: 0,25-6 mm²
  • Tipo: Elettro-meccanica
  • Utilizzo: Crimpatura con applicatori
  • Compatibilità: Serie CPKD, CPKC, CRP, CBP, CGP
  • Azionamento: Pedale
  • Serie: ELB-3
Pressa elettrica progettata per connettori concatenati, adatta a varie applicazioni nel settore elettrico. Dotata di stampo universale con inserti intercambiabili, garantisce versatilità e precisione nella pressatura. Supporta una gamma di sezioni AWG da 22 a 10, offrendo affidabilità e efficienza nelle operazioni di crimpatura. Il dispositivo è dotato di ritorno automatico per facilitare il ciclo di lavoro e migliorare la produttività. Ideale per chi cerca una soluzione professionale per la lavorazione di connettori elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pressa elettro-meccanica ELB-3 esercita una compressione nominale di 19 kN mediante apposito pedale. È la scelta ideale per la compressione e la crimpatura di tubetti terminali e capicorda preisolati concatenati delle serie CPKD, CPKC, CRP, CBP e CGP. Questa pressa comprime con l’aiuto degli appositi applicatori tubetti terminali preisolati con sezione da 0,3 mm2 e 2,5 mm2 e capicorda preisolati da 0,25 mm2 a 6 mm2.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

620 mm

esecuzione/azionamento

Elettrico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

22 ... 10

Produttore

Pressa elettro-meccanica ELB-3 19kN per connettori preisolati