Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M50
Cod. Produttore
1940.M50
Cod. EAN
8051316095206

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Il CE1940.M50 è un connettore di alta qualità realizzato in PA6.6, progettato per garantire un'eccellente protezione in ambienti difficili grazie alla sua classificazione IP68. Con una filettatura di M50x1,5, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stagna e una resistenza agli agenti atmosferici. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo e un'affidabilità costante, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici e industriali. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni. Questo prodotto è la scelta ideale per professionisti che cercano soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità.

Produttore

PRESS. PA6.6 IP68 ESTESO M50X1,5