Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2910.M16N
Cod. Produttore
2910.M16N
Cod. EAN
8016692201689

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBRASS 2900 offrono sicurezza e durata elevate per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura metrico M 1,5 standard
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e adattabili
  • Materiali resistenti a usura e agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro infiltrazioni e getti d’acqua ad alta pressione
  • Elevata resistenza alla corrosione per lunga durata
  • Sigillatura sicura che previene danni ai cavi
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

apertura di chiave

20 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

scarico di trazione

per diametro cavo

2.5 mm

temperatura di impiego

-25 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO I