Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900DP.M50N
Cod. Produttore
2900DP.M50N
Cod. EAN
8016692836782

Informazioni di prodotto

PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.IP68 M50+DISCH.ANT
PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.IP68 M50+D2900DP.M50N CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

apertura di chiave

60 mm

misura angolare dell'esagono

60 mm

antiurto

per diametro cavo

26 mm

temperatura di impiego

-25 °C

tipo di guarnizione

membrana

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

Produttore

PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.IP68 M50+D