Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2900DP.M20N
Cod. Produttore
2900DP.M20N
Cod. EAN
8016692836720

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, COMPLETO DI DISCO ANTIPOLVERE IN SCHIUMA DI POLIETILENE GIA' MONTATO, M20x1,5, IP68
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900DP consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono forniti completi di dischi antipolvere in schiuma di polietilene con spessore di 2mm. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

apertura di chiave

24 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

per diametro cavo

7 mm

temperatura di impiego

-25 °C

tipo di guarnizione

membrana

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

Produttore

PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.IP68 M20+D