Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Per la connessione di dispositivi elettrici, apparecchiature elettroniche e strumenti di misura non modulari la gamma ABB prevede una ricca serie di prese modulari. La serie M1363, certificata BSI, permette la connessione delle spine a standard inglese BS1363 fino a 13 A. La serie M1011, certificata SEV, pemette la connessione di spine a standard svizzero di quattro tipi, con versioni monofase e trifase e con correnti fino a 10 A o 16 A.