› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

PRESE MODULARI-2P+T STD FRANCESE 2,

Cod. Rexel LE004280
Cod. Produttore 004280
Cod. EAN 3245060042806

Informazioni principali

  • Corrente termica: 10/16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Indice di protezione: IP2X
  • Resistenza meccanica: IK05
  • Autoestinguenza: 750°C / 30s
  • Materiali: Polistirene/Policarbonato
  • Fissaggio: Rail DIN 35
  • Serie: LE004280

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - Polarizzata Standard francese - 2,5 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

Numero moduli DIN

2,5

grado di protezione (IP)

IP2X

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

contatto di protezione

Tondo

PRESE MODULARI-2P+T STD FRANCESE 2,