› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A

Cod. Rexel LE004287
Cod. Produttore 004287
Cod. EAN 3245060042875

Informazioni principali

  • Corrente: 10/16 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo: 2P+T bipasso
  • Moduli: 1,5 DIN35
  • Serie: LE004287
  • Configurazione: bipresa
  • Installazione: modulare
  • Consigliata: 60 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prese modulari 10/16 A - 250 Vac 2P+T - 10/16 A bipasso - 1,5 moduli DIN35

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

53 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

1,5

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di contatti attivi (tondo)

2

contatto di protezione

Tondo

PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A