Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4283
Cod. Produttore
AM4283
Cod. EAN
8005543401699

Informazioni di prodotto

Presa video - 3 connettori RCA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa video RCA a tre vie MATIX, progettata per un montaggio semplice e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità nella trasmissione del segnale video. Ideale per impieghi in impianti elettrici che richiedono connessioni video di qualità, senza protezione contro polvere o coperchio a cerniera. La direzione di uscita è standard, assicurando compatibilità con i dispositivi più comuni. Design funzionale e compatto per un’installazione efficiente in contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Presa video - 3 connettori RCA - colore bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Cinch/S-Video

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

3

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

2

Serie

BTNET MATIX

Produttore

Presa video RCA tripla MATIX bianca per impianti elettrici professionali segnale affidabile