Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16368
Cod. Produttore
16368
Cod. EAN
8007352420687

Informazioni di prodotto

Presa USB grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard USB, morsetti a vite, grigio

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

41,3 mm

Numero moduli da frutto

1

Produttore

Presa USB standard grigio morsetti a vite per collegamenti elettrici