Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19345.B
Cod. Produttore
19345.B
Cod. EAN
8007352456778

Informazioni di prodotto

Presa USB bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard USB, morsetti a vite, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

USB

Protezione della superficie

Non trattato

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

Numero moduli da frutto

1