› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PRESA USB 3.0 SERIE EROUND

Cod. Rexel P2E2 2USB9AN0.8
Cod. Produttore E2 2USB9AN0.8
Cod. EAN 8018851301735

Informazioni principali

  • Serie: EROUND
  • Protezione: IP67
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Connessione frontale: USB 3.0 Tipo A
  • Connessione posteriore: Cavo PVC 0,8 m
  • Connettore posteriore: USB Tipo A maschio
  • Velocità dati: USB 3.0
  • Applicazione: Presa USB integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa USB 3.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata USB 3.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Uscita cavo in PVC (0,8 m) e connettore USB Tipo A maschio (3.0).

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

velocità di trasmissione

5000000 KILOBIT_SECONDO

PRESA USB 3.0 SERIE EROUND
€ 32,84 x 1 pz.
(pz.)