Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1USB9AN0.8
Cod. Produttore
E2 1USB9AN0.8
Cod. EAN
8018851273469

Informazioni di prodotto

  • Serie: EROUND
  • Protezione: IP67
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Connessione frontale: USB 3.0 Tipo A femmina
  • Connessione posteriore: Cavo PVC 0,8 m
  • Connettore posteriore: USB Tipo A maschio 3.0
  • Standard USB: 3.0
  • Tipo prodotto: Presa USB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa USB 3.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata USB 3.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Uscita cavo in PVC (0,8 m) e connettore USB Tipo A maschio (3.0).

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

velocità di trasmissione

5000000 KILOBIT_SECONDO

Produttore

PRESA USB 3.0 SERIE EROUND