Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1USB9CN0.8
Cod. Produttore
E2 1USB9CN0.8
Cod. EAN
8018851266171

Informazioni di prodotto

Presa USB 2.0 serie EROUND

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa USB 2.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Cromo satinato, Connessione frontale: Presa integrata USB 2.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Uscita cavo in PVC (0,8 m) e connettore USB Tipo A maschio (2.0).

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

velocità di trasmissione

480000 KILOBIT_SECONDO