› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PRESA USB 2.0 SERIE EROUND

Cod. Rexel P2E2 2USB1CAK
Cod. Produttore E2 2USB1CAK
Cod. EAN 8018851269707

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Connessione frontale: USB 2.0 Tipo A
  • Connessione posteriore: USB 2.0 Tipo A
  • Ghiera: Nero
  • Serie: EROUND
  • Tipo presa: USB 2.0
  • Numero porte USB: 2
  • Installazione: Frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa USB 2.0 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Nero, Connessione frontale: Presa integrata USB 2.0 Tipo A femmina, Connessione posteriore: Presa integrata USB 2.0 Tipo A femmina.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento lato primario

USB

tipo di collegamento lato secondario

USB

velocità di trasmissione

480000 KILOBIT_SECONDO

PRESA USB 2.0 SERIE EROUND