Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10305AC
Cod. Produttore
10305AC
Cod. EAN
8033335023613

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 15A
  • Tensione: 127V AC
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: Nea
  • Finitura: Acciaio scuro
  • Standard: Polarizzata USA/AR
  • Applicazione: Presa USA + saudita
Presa elettrica bipolare con terra, progettata per una tensione di 127V AC e una corrente nominale di 15A. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e conforme agli standard. Questo componente è adatto per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, offrendo una soluzione funzionale e duratura per il collegamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa USA + saudita polarizzata, 1 modulo, 2P+T 15A-127V, Nea, acciaio scuro

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

127 V

corrente nominale

15 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

American National Standard

Produttore

Presa USA saudita polarizzata 1 modulo 15A 127V installazioni professionali