Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10310N/2.B
Cod. Produttore
10310N/2.B
Cod. EAN
8033335043390

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 250V
  • Corrente: 16A
  • Tipo: 2P+T
  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Serie: P40
  • Protezione: Nea
  • Tipo presa: Universale
Presa elettrica P40 con configurazione 2 poli più terra, progettata per supportare una corrente nominale di 16 ampere e una tensione di esercizio di 250 volt. Il design in colore bianco si adatta con eleganza a diversi ambienti, garantendo al contempo sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, offre una connessione stabile e duratura grazie ai materiali di qualità impiegati nella realizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, bianco

Produttore

Presa universale P40 2P+T 16A 250V bianco installazione rapida

€ 9,21 x 1 pz.