Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10310N/2
Cod. Produttore
10310N/2
Cod. EAN
8033335043383

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa universale P40
  • Moduli: 2 moduli
  • Tensione nominale: 250V
  • Corrente nominale: 16A
  • Poli: 2P+T
  • Colore: Antracite
  • Serie: UR10310N/2
  • Marca: Nea
Presa P40 con configurazione 2 poli più terra, progettata per una corrente nominale di 16 ampere e una tensione di 250 volt. Realizzata con materiali resistenti e finitura antracite, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono connessioni stabili e conformi alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa universale P40, 2 moduli, 2P+T 16A-250V, Nea, antracite

Produttore

Presa universale P40 2P+T 16A 250V antracite civile residenziale