› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Presa Unel 2P+T 16A P30 rossa per impianti elettrici residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1114CH
Cod. Produttore 2CSK1114CH
Cod. EAN 8012542003557

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Tipo P30: Sì
  • Colore: Rosso
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Presa italiana UNEL 2P+T da 16A con contatto di protezione, modello P30, caratterizzata da un design funzionale e pratico. Il prodotto, appartenente alla serie Chiara, si presenta in colore rosso intenso, ideale per un'installazione elettrica sicura e riconoscibile. La presa dispone di due contatti attivi tondi e un contatto conduttore di protezione tondo, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. La qualità costruttiva è pensata per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2P+E socket outlets, 16A - 250V~, P30 type, RED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Tipo italiano P30

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Altro

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

alimentazione elettrica speciale

Altro

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16 mA

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Contatto conduttore di protezione tondo

Min. profondità della presa per apparecchi

36 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa Unel 2P+T 16A P30 rossa per impianti elettrici residenziali