Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19313.M
Cod. Produttore
19313.M
Cod. EAN
8007352596115

Informazioni di prodotto

Presa TV semplice 40-862MHz Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, Metal

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9007

frequenza

40 ... 862 MEGAHERTZ

Produttore

Presa TV semplice 40-862 MHz con connettore femmina IEC metallica per impianti coassiali