Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10405
Cod. Produttore
10405
Cod. EAN
8033335003349

Informazioni di prodotto

PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5dB
Descrizione del produttore: Presa TV-SAT passante con attenuazione di 5 dB, ideale per la distribuzione di segnali televisivi e satellitari. Progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità, assicura una trasmissione efficace dei segnali senza interferenze. Adatta per impianti elettrici residenziali e professionali, questa presa combina funzionalità e affidabilità, facilitando l'installazione e l'integrazione con sistemi di antenna esistenti. Realizzata con materiali resistenti per durare nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dei segnali TV e SAT.

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

7 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

7 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

cassetta passante

Produttore

PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5DB