Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10401.B
Cod. Produttore
10401.B
Cod. EAN
8033335002977

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa TV-SAT
  • Standard: IEC 169-2
  • Modulo: 1 modulo
  • Attenuazione: 0,5 dB
  • Colore: Bianco
  • Connessione: Diretta maschio
  • Serie: UR10401.B
  • Materiale: Nea
Presa TV-SAT diretta conforme allo standard IEC 169-2, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità per segnali televisivi terrestri e satellitari. Ideale per installazioni elettriche domestiche e professionali, assicura una trasmissione efficiente e senza interferenze. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e affidabilità nel tempo. Adatta per l'integrazione in impianti di distribuzione TV e satellitare, facilita il collegamento diretto di dispositivi riceventi con prestazioni ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa TV diretta maschio, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, bianco

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

Presa TV-SAT diretta IEC 169-2 1 modulo attenuazione 0,5 dB bianco

€ 13,54 x 1 pz.