Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10401
Cod. Produttore
10401
Cod. EAN
8033335002984

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa TV-SAT diretta
  • Modulo: 1 modulo
  • Attenuazione: 0,5 dB
  • Standard: IEC 169-2
  • Colore: Antracite
  • Connessione: Maschio
  • Serie: UR10401
Presa TV-SAT diretta conforme allo standard IEC 169-2, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità per segnali televisivi e satellitari. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per impianti domestici e professionali, offre prestazioni ottimali nella trasmissione del segnale, riducendo le interferenze e migliorando la qualità dell’immagine e del suono. Facile da installare, rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi TV e satellitari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa TV diretta maschio, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, antracite

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

antracite

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

Presa TV-SAT diretta IEC 169-2 1 modulo antracite