› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa TV-SAT diretta demi 1 modulo per impianti antenna TV-SAT residenziali

Cod. Rexel BTIH4214D
Cod. Produttore H4214D
Cod. EAN 8005543578209

Informazioni principali

  • Tipo: presa coassiale diretta
  • Uso: antenna TV monoutenza
  • Connettore TV: maschio Ø 9,5 mm
  • Connettore SAT: tipo F
  • Passaggio corrente: per selezione canali
  • Modulo: 1 modulo
  • Finitura: motore neutro e mostrine
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La presa TV-SAT diretta Demi AXOLUTE è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e di alta qualità per segnali televisivi e satellitari. È caratterizzata da un supporto modulo e una piastra centrale che facilitano il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. La cassetta passante consente un collegamento semplice e funzionale, con tre uscite disponibili e un modulo da frutto singolo. Questo prodotto assicura prestazioni ottimali per la distribuzione dei segnali TV e SAT, mantenendo un design compatto e funzionale adatto a installazioni moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,5 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

2 DECIBEL

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

frequenza

40 ... 2150 MEGAHERTZ

Serie

AXOLUTE

Presa TV-SAT diretta demi 1 modulo per impianti antenna TV-SAT residenziali