Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19300.10.M
Cod. Produttore
19300.10.M
Cod. EAN
8007352598416

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, Metal

colore

Alluminio

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10,6 DECIBEL

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

9,9 DECIBEL

codice RAL (simile)

9007

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 5-2400 MHz attenuazione 10 dB Metal