Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30300.10C
Cod. Produttore
30300.10C
Cod. EAN
8007352690813

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, canapa

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2,2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10,6 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

9,9 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3,4 DECIBEL

codice RAL (simile)

7032

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

2230 mm

altezza dell'apparecchio

5280 mm

profondità dell'apparecchio

3190 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di radiofrequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 5-2400 MHz attenuazione 10 dB connettore maschio canapa

€ 15,23 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info