Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20300.10.B
Cod. Produttore
20300.10.B
Cod. EAN
8007352314375

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2,2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10,6 DECIBEL

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

9,9 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3,4 DECIBEL

codice RAL (simile)

9016

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 5-2400 MHz attenuazione 10 dB bianco