Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19302.10.M
Cod. Produttore
19302.10.M
Cod. EAN
8007352601390

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, Metal - 2 moduli

colore

Alluminio

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

11,2 DECIBEL

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

12 DECIBEL

codice RAL (simile)

9007

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 2 uscite Metal 5-2400 MHz attenuazione 10 dB per impianti TV e satellitari