Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14302.10
Cod. Produttore
14302.10
Cod. EAN
8007352400825

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, bianco - 2 moduli

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo TWIN

numero di uscite

2

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

11,2 DECIBEL

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

12 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2,8 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT passante 2 uscite 5-2400 MHz attenuazione 10 dB bianco 2 moduli