Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14300.AB.01
Cod. Produttore
14300.AB.01
Cod. EAN
8007352499539

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta antibatterico 5-2400 MHz connettore maschio bianco