Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19300.01.AB
Cod. Produttore
19300.01.AB
Cod. EAN
8007352652729

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Altro

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Numero moduli da frutto

3

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT diretta antibatterica 5-2400 MHz connettore maschio grigio