Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19302.01.M
Cod. Produttore
19302.01.M
Cod. EAN
8007352598430

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Metal - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 DECIBEL

codice RAL (simile)

9007

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT 2 uscite metal 5-2400 MHz connettori maschio/femmina per impianti TV e satellite