Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20302.01.B
Cod. Produttore
20302.01.B
Cod. EAN
8007352403048

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 dB

numero di uscite

2

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

adatto per alimentazione remota

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

colore

bianco

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite bianco