Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17066.01
Cod. Produttore
17066.01
Cod. EAN
8007352011113

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 1dB maschio g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - modulo ridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,1 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,2 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-RD-SAT 1dB maschio IEC 5-2400 MHz modulo ridotto grigio