› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Presa TV passante 14dB 1 modulo per impianti antenna Axolute Bticino

Cod. Rexel BTIH4202P14
Cod. Produttore H4202P14
Cod. EAN 8005543574928

Informazioni principali

  • Attenuazione: -14 dB
  • Tipo: presa coassiale passante
  • Ø cavo: 9,5 mm
  • Connettore: maschio
  • Montaggio: 1 modulo
  • Collegamento: morsetti schermati
  • Uso: impianti antenna centralizzati
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Presa TV passante da 14 dB, progettata per il montaggio su supporto modulo con piastra centrale. Questa cassetta passante consente una connessione affidabile per segnali televisivi, garantendo un'uscita singola con attenuazione di 14 dB. Ideale per impianti elettrici domestici, è compatibile con moduli da frutto singoli e si integra perfettamente nelle soluzioni di installazione standard. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

14 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

25 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

AXOLUTE

Presa TV passante 14dB 1 modulo per impianti antenna Axolute Bticino