Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19303
Cod. Produttore
19303
Cod. EAN
8007352436510

Informazioni di prodotto

Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

colore

Grigio

Tipologia

Presa d'arrivo

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

3

attenuazione collegamento a 860 MHz

1,8 DECIBEL

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1,3 DECIBEL

codice RAL (simile)

7015

frequenza

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Produttore

Presa coassiale TV-FM-SAT diretta 3 uscite 5-2400 MHz grigio per impianti TV e satellitari