Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10401AC
Cod. Produttore
10401AC
Cod. EAN
8033335025051

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa TV diretta
  • Modulo: 1 modulo
  • Attenuazione: 0,5 dB
  • Serie: AC
  • Colore: Acciaio scuro
  • Connettore: Maschio
  • Applicazione: TV-SAT
  • Standard: Nea
Presa TV-SAT direzionale con attenuazione di 0,5 dB e lunghezza di 1 metro, progettata per garantire una trasmissione del segnale ottimale e stabile. Ideale per l’installazione in impianti elettrici domestici e professionali, assicura una connessione efficiente per segnali televisivi e satellitari. Realizzata con materiali di alta qualità per durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Presa TV diretta maschio, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, acciaio scuro

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

Presa TV diretta maschio 1 modulo attenuazione 0,5 dB civile residenziale