Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4202DN
Cod. Produttore
NT4202DN
Cod. EAN
8005543705025

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Impedenza tipica: 75 Ω
  • Frequenze TV: 5-68 / 120-862 MHz
  • Frequenze FM: 87,5-108 MHz
  • Frequenze SAT: 950-2400 MHz
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale meccanismo: Zamak

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV diretta con connettore maschio Ø 9,5 mm conforme alla normativa IEC 61169-2, progettata per installazioni cablate. Il dispositivo è realizzato con meccanismo in zama e copertura in ABS, materiali privi di alogeni, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti secondo gli standard 850°C/30s per le parti isolanti che trattengono le parti in tensione e 650°C/30s per le altre parti isolanti. La presa supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz con impedenza tipica di 75 Ω e una perdita di segnale minima (attenuazione 1,5 dB). È progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm e garantisce un’elevata schermatura con perdita di segnale UHF superiore a 65 dB e VHF superiore a 75 dB. L’indice di protezione è IP20D e la resistenza agli urti è IK04. La presa è adatta per l’uso in ambienti con temperature da -5°C a +35°C e può essere pulita con panno evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio Tech - 1 modulo

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Cassetta passante

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa TV diretta 1 modulo grigio per impianti antenna monoutenza

€ 23,08 x 1 pz.
(pz.)