Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5202ABD
Cod. Produttore
AM5202ABD
Cod. EAN
8005543575161

Informazioni di prodotto

Presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MATIX - Presa TV diretta 1 modulo con connettore maschio da 9,5 mm conforme alla norma IEC 61169-2. Realizzata con meccanismo in zamak e copertura in ABS, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Progettata per installazioni cablate, garantisce un'impedenza tipica di 75 Ω e una frequenza operativa per TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, con attenuazione minima e alta schermatura (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). Supporta cavi con diametro massimo di 7 mm ed è indicata per ambienti con temperature d'uso da -5°C a +35°C. La finitura è bianca, con piastra centrale di rivestimento e montaggio su supporto modulo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - antibatterica - 1 modulo

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Duroplast

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

42,9 mm

profondità dell'apparecchio

31,7 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

31,7 mm

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Produttore

Presa TV diretta 1 modulo antibatterica impianti antenna monoutenza