› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A avorio installazioni civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5180/3
Cod. Produttore A5180/3
Cod. EAN 8012199494623

Informazioni principali

  • Corrente: 10/16A
  • Tensione nominale: 2P+T
  • Alveoli: schermati
  • Interasse: 19 e 26 mm
  • Morsetti: supplementari per derivazioni
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo: presa triplex bipasso

Descrizione del prodotto

Presa elettrica tripla tipo italiano bipasso con contatto di protezione, adatta per utilizzi domestici e professionali. Il dispositivo garantisce sicurezza e affidabilità grazie al contatto conduttore di protezione tondo integrato. Progettata per supportare correnti da 10 a 16 ampere, offre tre porte indipendenti per il collegamento simultaneo di più apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali resistenti e finiture di qualità, questa presa è ideale per installazioni che richiedono funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: presa triplex bipasso 2P+T 10/16A - alveoli schermati - interasse 19 e 26 mm - morsetti supplementari per derivazioni - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

3

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

3

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

Tondo

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

con funzione loop

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,7 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

3

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Contatto conduttore di protezione tondo

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

MATIX

Presa triplex bipasso 2P+T 10/16A avorio installazioni civili residenziali